※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

リアルゴールド

(2件のレビュー)
取扱い終了 代引不可
お気に入りに追加
内容量1ケース(190mL×30本) 注文コード42815143 品番45291
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥4,350
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

がんばる大人たちのやる気をサポートするリアルゴールド。
エナジー・栄養成分のローヤルゼリー、高麗人参エキス、ビタミンB2、ビタミンB6、1日分のビタミンCを配合。
気持ちを切り替えて頑張りたい時にぴったりです。

容量(mL)190 種類炭酸飲料 シリーズリアルゴールド 容器 本数30 原材料果糖ぶどう糖液糖、ローヤルゼリー、高麗人参エキス/炭酸、香料、ビタミンC、クエン酸、アスパラギン酸Na、ナイアシン、グルタミン酸Na、ビタミンB2、ビタミンB6、ビタミンP、フェニルアラニン、イソロイシン、スレオニン アレルギーなし 栄養成分(100mL当たり)エネルギー:56kcal、タンパク質:0g、脂質:0g、炭水化物:14g、食塩相当量:0.01g、ビタミンC:63〜150mg、ナイアシン:9mg、ビタミンB2:0.8mg、ビタミンB6:0.8mg、ビタミンP:0.8mg、アスパラギン酸:11mg
注意
※賞味期限日数は出荷時点で異なります。予めご了承ください。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 オフィスサプライ編:390
RED BOOK VOL.18春号 医療・介護用品編:203

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
42815143
2020-09-24
用途:
製造後の休憩時に
株式会社名水の里 様

ミニ缶では飲む量が足らず、190ml缶は丁度良い。汗をかいた後に補給するとまた頑張ろうってやる気が出るエナジードリンクです。

対象商品:
42815134
2020-04-11
用途:
休憩のとき
運輸・通信業

量が少なめなところが、丁度良いです。
水分補給の代わりに良いです。
届くのもはやく、置いてても場所をとらないから
丁度良いです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ソフトドリンク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする