Nichiryu and Nature
Nichiryu and Natureの 防除機・噴霧器
Nichiryu and Natureの 動力式噴霧器
Nichiryu and Natureの 電池式
電池式噴霧器 ロイヤルガーデン 除草剤用
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
42815317
品番
-
販売価格(税込)
¥4,178
販売価格(税別)
¥
3,798
バスケットに入れる
電池式噴霧器はモーターのギアが液剤によって固まる、ギア詰まりを起こさないよう、構造を見直しました。
TGMシリーズでは、ギアを使わない新開発モーターポンプです。
種類
電池式
タンク容量(L)
3
質量(g)
1800
使用電池
単1型乾電池4本
作業量(目安)
約7時間半
噴射量(mL/min)
700
電池寿命
約315L