トルネードラカン空調ウェア 長袖ブルゾン (服のみ)

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可
お気に入りに追加
内容量1着 サイズL 注文コード42816008 品番TR5161-02-L
大変申し訳ございませんが、この商品は今季終了いたしました。
来季販売を再開する予定です。
参考基準価格(税別)¥6,600
この商品はサイズなど18種類から選べます 他の種類を見る

ハードワークに最適。
油汚れや火の粉にも強い。

サイズL ネイビー 素材綿100% 胸囲(cm)118 肩幅(cm)50 袖丈(cm)56 着丈(cm)66
注意
※専用バッテリーセット・専用ファンセットは別売りです。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「空調・水冷ウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする