日新被服
日新被服の 空調・水冷ウェア
日新被服の 長袖 空調ウェア・服
トルネードラカン空調ウェア 長袖ブルゾン (服のみ)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
お気に入りに追加
内容量
1着
サイズ
LL
注文コード
42816017
品番
TR5161-02-LL
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥6,600
この商品は
サイズ
など
18
種類から選べます
他の種類を見る
ハードワークに最適。
油汚れや火の粉にも強い。
サイズ
LL
色
ネイビー
素材
綿100%
胸囲(cm)
122
肩幅(cm)
52
袖丈(cm)
57
着丈(cm)
68
注意
※専用バッテリーセット・専用ファンセットは別売りです。