日新被服
日新被服の 空調・水冷ウェア
日新被服の 長袖 空調ウェア・服
トルネードラカン空調ウェア 長袖ブルゾン (服のみ)
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全18種類を一覧で見る
内容量
1着
注文コード
42816087
品番
TR5161-30-3L
参考基準価格(税別)
¥10,000
販売価格(税込)
¥7,249
販売価格(税別)
¥
6,590
バスケットに入れる
ハードワークに最適。
油汚れや火の粉にも強い。
サイズ
3L
色
ブルー
素材
綿100%
胸囲(cm)
126
肩幅(cm)
54
袖丈(cm)
58
着丈(cm)
70
注意
※専用バッテリーセット・専用ファンセットは別売りです。