日新被服
日新被服の 空調・水冷ウェア
日新被服の 長袖 空調ウェア・服
トルネードラカン空調ウェア 長袖ブルゾン (服のみ)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
お気に入りに追加
内容量
1着
サイズ
3L
注文コード
42816148
品番
TR5161-54-3L
大変申し訳ございませんが、この商品は今季終了いたしました。
来季販売を再開する予定です。
参考基準価格(税別)
¥6,600
この商品は
サイズ
など
18
種類から選べます
他の種類を見る
ハードワークに最適。
油汚れや火の粉にも強い。
サイズ
3L
色
シックブラック
素材
綿100%
胸囲(cm)
126
肩幅(cm)
54
袖丈(cm)
58
着丈(cm)
70
注意
※専用バッテリーセット・専用ファンセットは別売りです。