※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
大阪魂
大阪魂の ねじ
大阪魂の 座金組込ねじ
大阪魂の 座金組込 六角穴付ボルト
六角穴付ボルト(キャップスクリュー)P=2(SW組込)(鉄/3価ホワイト)(パック品)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1パック(5個)
ねじの呼び
M2.5
注文コード
42816611
品番
M2.5×8
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
この商品は
ねじの呼び・内容量
など
22
種類から選べます
他の種類を見る
ねじの呼び
M2.5
ねじピッチ
0.45
長さ(mm)
8
材質
鉄
種類
P=2(SW組込)
寸法t(mm)
(最小)1.1
寸法S(mm)
2
表面処理
3価ホワイト
寸法D1(Φmm)
(最大)4.8
頭部形状
六角穴付き
寸法b(mm)
17
寸法K(mm)
2.5
穴の形状
六角穴
寸法dk(Φmm)
4.5
注意
※三価ホワイトと三価ユニクロは同等品です。