コーヒーメーカー2カップ

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード42817313 品番SCM-02
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥5,000

直接カップにドリップできるコーヒーメーカー。
2カップはもちろん、1カップでもOK。
マグカップへダイレクトにドリップされます。
繰り返し使えるメッシュフィルター付き。
スイッチON、OFFの簡単操作。
かわいいデザインで場所を選びません。

付属品マグカップ 2個、メッシュフィルター 1個、計量スプーン 1個 材質(本体)樹脂部:ポリプロピレン 質量(g)約970 消費電力(W)450 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約180×165×220 電源コード(m)1

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2022-03-28
用途:
コーヒーをドリップする
青山療術健康センター 様 (医療・福祉・介護関連業)

毎日何回も使用します。無茶苦茶簡単で美味しいコーヒーが直ぐに出来て、コンパクトでもう手放せません。2台目を購入して予備に置いておこうと、思っております。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「コーヒーマシン/豆挽き」にはこんなカテゴリがあります

シェアする