コーヒー 2カップ SUSマグ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード42817338 品番SCS-30
参考基準価格(税別)¥8,000 販売価格(税込) ¥4,728
販売価格(税別)
4,298

ステンレス2重マグカップが付属のコーヒーメーカー。
2カップはもちろん、1カップでもOK。
マグカップはステンレスなので、落としても割れにくい。
卓上に映えるシャープなデザイン。
スイッチ一つの簡単操作。
ステンレスマグ、メッシュフィルター、計量スプーン付き。

付属品マグカップ 2個、フィルター 1個、計量スプーン 1個 材質本体樹脂部:ポリプロピレン、カップ:ステンレス 質量(g)約830 消費電力(W)450 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約180×165×220 電源コード(m)1

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「コーヒーマシン/豆挽き」にはこんなカテゴリがあります

シェアする