グリルパン27cm 蒸し鍋付き

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード42817383 品番SGR-27TM(B)
参考基準価格(税別)¥12,000 販売価格(税込) ¥8,798
販売価格(税別)
7,998

ボリュームのある大きな深型。
鍋は着脱式で丸洗いOK。
深型なのであったか煮込み料理に最適。
鍋内面は離型性の良いフッ素樹脂塗装。
中身が見えるガラスふた付き。
鍋に取っ手が付いて持ち運び便利。
蒸し鍋付き。

消費電力(W)1200 満水容量(L)3 電源コード(m)1.8 材質鍋:アルミ板(フッ素樹脂塗装)、蒸し鍋:アルミ板(アルマイト加工)、本体・蒸し鍋取っ手:樹脂部ポリプロピレン、鍋取っ手:フェノール樹脂、ふたつまみ:PA樹脂 質量(g)約2850 内径(Φmm)(鍋)270 深さ(mm)65 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約390×365×235

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ホットプレート/電気鍋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする