用途セキュリティロックとして盗難や不正な持ち出しから周辺機器を守ります。(情報漏洩を防ぎます)
適合マルチ(3×7mmスロット(縦横式)、3×7mmスロット、2.5×6mmスロット、3.2×4.5mmスロット)
その他※ご使用のパソコンに対応した穴位置に、マルチロックプレートの穴を合わせ、ワイヤーと共に南京錠で留めて使用します。※スロットサイズが対応していても、機種によってスロット内部の奥行が対応しない場合がございます。
セット内容マルチロックパーツ×1個
材質ステンレス
質量(g)約6.2
タイプ通常
種類ロックパーツ
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)マルチロックパーツ:18×3.7×33