ワイヤー太さ(mm)6
ワイヤー長さ(m)1.7
用途セキュリティロックとして盗難や不正な持ち出しから周辺機器を守ります。(情報漏洩を防ぎます)
適合7.9〜13インチのタブレットに対応。iPadPro等、タブレット厚 約9mm以内
セット内容本体スタンド、ワイヤー、カギ×2本、ホルダー、大ネジ×2本、コンクリート用アンカープラグ×2個、六角レンチ、取扱説明書
材質本体脚部:亜鉛アルミニウム合金、アーム部:亜鉛合金、両サイドホルダー部:TPR、ボタン部:アルミ、滑り止め:EVA、カギ:スチール、ワイヤー:スチール、PVCコート、ホルダー:ナイロン、六角レンチ:ステンレス、ネジ:ステンレス
質量(g)本体:約715、カギ×2:約12、ホルダー:約74、ワイヤー:約128
タイプ通常
種類汎用タブレットスタンド
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)本体:約81×280×75(折りたたみ時)、約330×177×200(開閉時 ※高さは、タブレット保持部の軸までの高さ)
材質(ワイヤー部)スチール+PVCコーティング