※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
大阪魂
大阪魂の ねじ
大阪魂の 座金組込ねじ
大阪魂の 座金組込 六角穴付ボルト
六角穴付ボルト(キャップスクリュー)P=3(SW+JISW組込)(鉄/3価ホワイト)(パック品)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全15種類を一覧で見る
内容量
1パック(5個)
注文コード
42818325
品番
M2×10
販売価格(税込)
¥593
販売価格(税別)
¥
539
バスケットに入れる
ねじの呼び
M2
ねじピッチ
0.4
長さ(mm)
10
材質
鉄
種類
P=3(SW+JIS W組込)
寸法t(mm)
(最小)1.0
寸法S(mm)
1.5
表面処理
3価ホワイト
寸法D1(Φmm)
6
寸法T(mm)
0.4
頭部形状
六角穴付き
寸法d1(mm)
(最大)3.85
寸法K(mm)
2
穴の形状
六角穴
寸法dk(Φmm)
3.8
注意
※三価ホワイトと三価ユニクロは同等品です。