インターフェイスUSB3.1(Gen1)/USB3.0/USB2.0
色ブラック
メモリー容量32GB
コネクタUSBタイプAオス
質量(g)約8
電源USBバスパワー
対応機種Windows 10/8.1/7が動作するWindowsパソコン、およびmacOS Mojave(10.14)が動作するMacintosh、(付属ソフトウェア)Windows 10/8.1/7が動作するWindowsパソコン、およびmacOS Mojave(10.14)が動作するMacintosh
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)55×19×9.5
保証期間1年
セキュリティPASS(Password Authentication Security System)パスワード自動認証機能付セキュリティソフトor PASS(Password Authentication Security System)×AES:パスワード自動認証機能付暗号化セキュリティソフト