カーチャージャー 車載充電器 USB×2ポート (自動識別) 3.4A シガーチャージャー シガーソケット

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード42818704 品番MPA-CCU13WH
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥2,500
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

充電状況がすぐ見えるインジケーターを搭載。 合計最大出力17W(5V/3.4A)で、スマートフォンなど2台を同時に車で充電できる車載充電器。

定格入力電圧(V)DC12/24 ホワイト 質量(g)約18 コネクタ形状USB(Type-A)ポート(メス)×2 定格出力電流(A)合計最大3.4(各ポート最大2.4) 対応機種2つのUSB Type-Aポートから合計最大17W(5V/3.4A)(各ポート最大12W(5V/2.4A))までの出力で充電可能な機器とその組み合わせ 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約26×59×26(突起部含まず) 発光色赤、青 機能おまかせ充電機能、充電状況お知らせLED機能 使用電源アクセサリソケット 保証期間1年 定格出力電圧(V)DC5 適合地域(使用可能)日本 ソケットサイズ(mm)(対応)Φ20.8〜22

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
42818695
2021-10-30
用途:
社有車での充電

外出中に携帯の充電に使用します。ブルーのライトがわかりやすいです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「車用ソケット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする