※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

M2×4 六角穴付ボルト(キャップスクリュー)P=4(SW+JIS小形W組込)(ステンレス)(パック品) 大阪魂 42819262 M2×4 六角穴付ボルト(キャップスクリュー)P=4(SW+JIS小形W組込)(ステンレス)(パック品) 大阪魂 42819262

六角穴付ボルト(キャップスクリュー)P=4(SW+JIS小形W組込)(ステンレス)(パック品)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1パック(6個) ねじの呼びM2 注文コード42819262 品番M2×4
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
この商品はねじの呼び・内容量など3種類から選べます 他の種類を見る
ねじの呼びM2 ねじピッチ0.4 長さ(mm)4 材質ステンレス 種類P=4(SW+JIS小形W組込) 寸法t(mm)(最小)1.0 寸法S(mm)1.5 寸法D1(Φmm)4.3 寸法T(mm)0.4 頭部形状六角穴付き 寸法b(mm)16 寸法d1(mm)(最大)4 寸法K(mm)2 穴の形状六角穴 寸法dk(Φmm)3.8

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
3691:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「座金組込ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする