※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
大阪魂
大阪魂の ねじ
大阪魂の 座金組込ねじ
大阪魂の 座金組込 六角穴付ボルト
六角穴付ボルト(キャップスクリュー)PK=1(JIS小形W組込)(ステンレス)(パック品)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1パック(12個)
注文コード
42820233
品番
M4×6
販売価格(税込)
¥593
販売価格(税別)
¥
539
バスケットに入れる
寸法t(mm)
(ボルト)最小:2
(平座金)0.5
ねじの呼び
M4
ねじピッチ
0.7
長さ(mm)
6
材質
ステンレス
種類
PK=1(JIS小形W組込)
寸法S(mm)
(呼び)3
頭部形状
六角穴付き
寸法d(Φmm)
8
寸法K(mm)
4
穴の形状
六角穴
寸法dk(Φmm)
7