※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
大阪魂
大阪魂の ねじ
大阪魂の 座金組込ねじ
大阪魂の 座金組込 六角穴付ボルト
六角穴付ボルト(キャップスクリュー)PK=1(JIS小形W組込)(鉄/生地)(パック品)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1パック(13個)
ねじの呼び
M5
注文コード
42820337
品番
M5×10
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
この商品は
ねじの呼び・内容量
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
寸法t(mm)
(ボルト)最小:2.5
(平座金)0.8
ねじの呼び
M5
ねじピッチ
0.8
長さ(mm)
10
材質
鉄
種類
PK=1(JIS小形W組込)
寸法S(mm)
(呼び)4
表面処理
生地
頭部形状
六角穴付き
寸法d(Φmm)
10
寸法K(mm)
5
穴の形状
六角穴
寸法dk(Φmm)
8.5