エレコム
スマートフォン用防水・防塵ケース/水中タッチ可能
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1個
注文コード
42820768
品番
P-WPST02BK
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
新技術採用で、今までできなかった水中のタッチ操作ができる。
最高水準IP68を取得し、水深5mでも水中撮影ができるスマートフォン用防水・防塵ケースAQUA PROOF。
色
ブラック
材質(本体)
PVC
付属品
ネックストラップ
サイズ
L
材質(ストラップ)
ネック:TPU
特性
防水・防塵
収納寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
(参考)約80×10×162