RLP-60 浄化水用 観賞魚用 エアーポンプ ゼンスイ 42821057 RLP-60 浄化水用 観賞魚用 エアーポンプ ゼンスイ 42821057 RLP-60 浄化水用 観賞魚用 エアーポンプ ゼンスイ 42821057 RLP-60 浄化水用 観賞魚用 エアーポンプ ゼンスイ 42821057 RLP-60 浄化水用 観賞魚用 エアーポンプ ゼンスイ 42821057

浄化水用 観賞魚用 エアーポンプ

(1件のレビュー)
取扱い終了 代引不可
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード42821057 品番RLP-60
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

観賞魚用エアーポンプ。

電圧(V)AC100 用途観賞魚、熱帯魚用水槽のエアーポンプとして。 質量(kg)6.3 消費電力(W)42/50 電源AC100V(50/60Hz) 吐出圧力(MPa)0.037 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)310×250×240 風量(L/min)70

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
42821048
2020-01-11
用途:
水耕栽培タンクのエアレーション
農・林・水産業

コンパクトなのに高性能。どうしたらこんなに安くて小さいからだから毎分40L ものエアがでるのか不思議です。これまで3000円ほどの水槽用の大型ポンプを数6台使ってましたので2万円以上かかっていましたが、このポンプを導入してからは1台で済むので設備費約半分になりました。音もしずかですよ。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ポンプ・送風機・電熱機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする