人工芝 防草シート付き

(5件のレビュー)
お気に入りに追加
内容量 1巻 注文コード 42821066 品番 PS7B-B3512(LGR)
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
4月28日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥4,728
販売価格(税別)
4,298

防草シートが一緒にロールされて一体になった「防草シート付きリアル人工芝」。
人工芝と防草シートが一緒にロールされているので1度の施工作業で簡単。
防草シートはフチ付きなので、複数ロールを並べて敷く際に継ぎ目もしっかり防草。
お子様、ペットにも安心の低ホルムアルデヒドを実現。芝生の裏面には水抜き穴付きで水はけ抜群。
敷きたい場所に合わせて自由自在にカット可能。
カッターやハサミで簡単にカットすることができ、敷きたい場所に合わせて敷くことができる。

用途ベランダ等の芝生マット、人工芝マットとして 材質芝:ポリエチレン・ポリプロピレン、土台:ポリプロピレン、U字ピン:スチール、防草シート:ポリプロピレン 質量(kg)5 種類春芝 長さ(m)2 本数6本(固定用U字ピン) 丈(mm)芝:35 幅(m)1(除草シート:1.1)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 5
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
31082408
2025-06-12
用途:
ゴルフの練習場
株式会社誠昇工業 様 (建設業・工事業)

勾配の使用でしたがとても施工しやすかった
出来栄えも綺麗でよかった

対象商品:
42821084
2023-08-06
用途:
事務所前の防草・景観用
アイワ貿易有限会社 様

春芝を買いました
毛足が長く、見た目は天然芝と見分けがつかないぐらいクオリティが高い
防草シート部分が上の芝の部分より少し幅広く作られているので、隙間から草が生えてくることもなさそう

対象商品:
42821109
2022-04-08
用途:
庭メンテナンス
その他業種

敷設して2か月、とてもいい感じです。雑草と芝刈り作業との戦いに疲れ、人工芝を試してみることにしました。時間と体力の節約、そして庭メンテナンスのストレスも軽減されました。防草シートが付いているので雑草も出てきません。日陰で芝が育ちにくいところはコレで対処していきます。追加購入を検討中

2人が参考にしています
対象商品:
42821066
2022-06-11
用途:
庭の雑草対策
製造業

しっかりした除草シートが付いてました。それ故にカットに手こずりましたが、良い製品と感じました。数ヶ月経って雑草も生えてこない。芝の感じも良い感じでした。

2人が参考にしています
対象商品:
42821075
2022-01-22
用途:
ゴルフの練習で使用
自動車・二輪車・自転車関連業

これまでの人工芝のイメージとはまったく違いよりリアルに作ってある。離れてみると本物のように見える。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「人工芝」にはこんなカテゴリがあります

シェアする