頑丈 整理棚

(1件のレビュー)
当日出荷 お客様組立品 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1組(2個) 注文コード 42821355 品番 CSC2-8237(WH)
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥7,258
販売価格(税別)
6,598

クローゼット、押入れの奥行に合わせた整理棚。2個セット。2個スタッキングOK。継ぎ脚付きで5cmの高さ調整可能。

ホワイト 耐荷重(kg)35(スタッキング時の下段天板35) 天板寸法(幅W×奥行D)(mm)815×370 内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)(天板下)775×365×270/320 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)815×370×320/370 用途押入れ、クローゼット、物置、布団、収納に。棚、ラックとして。 仕様押入れ様用 質量(kg)6 天板厚さ(mm)180
取扱説明書:(0.36MB)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
42821346
2025-01-09
用途:
ダイニングのサイドテーブルの上に設置
不動産業

2段重ねで使うつもりが1段で使ってます。下にヤモリテープを引いて地震対策をしました。棚自身は簡単に組み立てることができます。木工ボンドが付属しているけど使わなかったです

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「収納家具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする