日よけ 洋風たてす そよ風メイド

商品レビューを投稿する
5日以内出荷 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 42821434 品番 Y-2030T(GR)
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥21,978
販売価格(税別)
19,980

ベランダに簡単設置で日差しをやわらげる。張地は耐久性のあるメッシュ素材を採用。
日よけはもちろん目隠しとしても利用可能。内部から外部への見通しは良く圧迫感無い。
クーラー等との併用で省エネ効果もある。立て掛け時に角度調節可能アジャスター付き。

本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)3000×30×2200-2650 質量(kg)6 材質生地:ポリエステル(PVCコーティング)、ポール:アルミ 寸法(cm)(生地部)298×198 グリーン 用途簡単設置の目隠し、日よけ、サンシェードとして。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ラティス/デッキ/オーニング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする