曜日別特売
M3×22 六角穴付皿ボルト(皿キャップスクリュー) SSS規格(ステンレス) 大阪魂 42821457

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

M3×22 六角穴付皿ボルト(皿キャップスクリュー) SSS規格(ステンレス) 大阪魂 42821457
M3×22 六角穴付皿ボルト(皿キャップスクリュー) SSS規格(ステンレス) 大阪魂 42821457

六角穴付皿ボルト(皿キャップスクリュー) SSS規格(ステンレス)

(3件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1パック(8個)
ねじの呼びM3
長さ(mm)22
ねじピッチ0.5
内容量1パック(8個)注文コード42821457品番M3×22
販売価格(税込)¥626
販売価格(税別)
569
ねじの呼びM3材質ステンレス長さ(mm)22ねじピッチ0.5寸法t(mm)0.95~1.20寸法S(mm)2.02~2.08頭部形状六角穴付き皿寸法K(mm)1.56~1.70穴の形状六角穴寸法dk(mm)6ねじ山種類メートル並目
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 42821466
2022-08-21
用途: 自転車のメンテナンスに

自転車のメンテナンスに使用、
少数からの購入が可能で助かります。

対象商品 : 42821457
2020-04-27
用途: ラジコンボートの部品作りに

何時も購入をしていますが良い製品で、友人にも勧めています

対象商品 : 42821466
2014-03-18
用途: バイクのマスターシリンダーのキャップ用

全然問題ありません。普通に使えます。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
4215:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

ボルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする