※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
大阪魂
六角穴付皿ボルト(皿キャップスクリュー) SSS規格(鉄/三価ブラック)(パック品)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
内容量
1パック(5個)
1パック(13個)
1パック(10個)
1パック(9個)
1パック(6個)
1パック(5個)
1パック(4個)
1パック(3個)
ねじの呼び
M8
M3
M5
M6
M8
M10
長さ(mm)
18
14
6
18
40
12
15
ねじピッチ
1.25
0.5
0.8
1
1.25
1.5
全9種類を一覧で見る
内容量
1パック(5個)
注文コード
42821651
品番
M8×18
販売価格(税込)
¥593
販売価格(税別)
¥
539
バスケットに入れる
ねじの呼び
M8
材質
SCM435
長さ(mm)
18
ねじピッチ
1.25
寸法t(mm)
(最大)3.5/(最小)3.2
寸法S(mm)
(呼び)5
表面処理
三価ブラック
頭部形状
六角穴付き皿
寸法K(mm)
(最大)4.6/(最小)4.22
穴の形状
六角穴
寸法dk(mm)
(最大)17.0/(最小)15.57
ねじ山種類
メートル並目