SOTO 強力耐風ガスバーナー マイクロトーチ COMPACT(コンパクト)

(4件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード42821723 品番ST-485BK
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,968
販売価格(税別)
2,698
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

手のひらサイズのコンパクトバーナー。操作性に優れた火口ヨコ型モデル。
火口キャップ付きでアウトドアのチリ・ホコリからノズルを守る。
操作しやすい大型ガス調節つまみ。燃料は充てん式、カセットガスからの充てんもできる。

用途アウトドアの携帯ツールとしてストーブ・ランタン・焚き火の着火など。料理の焦げ目付け、簡単な凍結解氷、竹細工、藤工芸、時代焼き、アートクラフトなど各種ホビーに。 ブラック 質量(g)40 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)50×19×90 点火方式圧電着火方式 火炎温度(℃)1300 火口径(mm)Φ14 充てんガス1.2g/h 発熱量(kW[kcal/h])0.09(80) ガス消費量(g/h)7

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-05-09
用途:
車中での喫煙等
建設業・工事業

もっと早く購入していれば良かったと思う商品です。
◆良い点
 本体重量が軽い。
 ボタン押しも軽くストレスなし。
 火力調整がスムーズに可能。
 1ヵ月と短い使用期間ですが、ガス漏れも起こらず快適です。
◆悪い点
 なし。強いて言えばキャップの開閉がストレス。
 取り外して故障に繋がるのも嫌なのでそのまま使用しています。
★ターボライターは、重かったり、壊れやすかったりで、
 今まで50個は購入してきましたが、これは満足できる商品です。
 毎日使用で1年、故障せずに使用できれば感謝です。
 現時点では、1ヵ月間使用でのレビューになります。

対象商品:
42821705
2020-12-28
用途:
登山、キャンプ時
株式会社フィリップス・ジャパン 様 (製造業)

一発着火します。
気温がマイナス時にはつきが悪くなりますが、
手のひらで暖めれば復活します。
ライターだと風に弱くイライラすることもありますが、
この商品だと風にも強く心強いです。
少し高いかなと思いましたが、買って後悔はない商品だと思います。

対象商品:
42821705
2020-12-16
用途:
キャンプ、登山時
製造業

100円ライターのターボタイプも使ってみたことありますが、
ちょっと風があると着火に苦労するため、
この商品を買ってみました。
0℃付近だと着火しませんでしたが、手のひらで温めたらすぐに点くようになりました。
本格投入はこれからですが、間違いなく活躍すると思います。

1人が参考にしています
対象商品:
42821723
2019-10-05
用途:
蚊取り線香に火をつける
杉本機工 様 (サービス業)

カセットガスからの補充が可能でとても気に入りました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ガス用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする