ガーデンパラソル 木製パラソル

(2件のレビュー)
4日以内出荷返品不可 地域運賃 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 42821784 品番 NMP-21(IV)
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥7,698
販売価格(税別)
6,998

お庭、ベランダ、バルコニーなどの日除けに便利な木製パラソル。紐を引くだけで簡単に設置。
パラソルの開き具合はお好みで3段階調節。雨にぬれても水を弾くので、お手入れも簡単。

アイボリー 直径(mm)2100 用途日よけパラソルとして。 材質支柱:天然木、生地:ポリエステル 質量(kg)4.5 本体寸法(直径Φ×高さH)(mm)2100×2170 支柱径(Φmm)37
取扱説明書:(0.36MB)
注意
※パラソルスタンドは付属しておりません。
※パラソルスタンドのみでは設置が安定しない場合がございます。

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 厨房機器・キッチン/店舗用品編:598

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
42821775
2021-08-11
用途:
会社事務所に設置しました。
株式会社会社グローバルジャパン 様 (サービス業)

狭い事務所の入口でコンパクトサイズでちょうど良い感じになりました。

対象商品:
42821784
2020-07-20
用途:
バルコニーの日除け用に
Alice & M. 様 (医療・福祉・介護関連業)

女性でも簡単に設置できます。
色味もあたたかみがあって、バルコニーの植物との相性も良いです。おしゃれ感もあり、気に入りました

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「テント/タープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする