※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
大阪魂
六角穴付皿ボルト(皿キャップスクリュー) SSS規格(鉄/ダクロ)(パック品)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
内容量
1パック(17個)
1パック(17個)
1パック(14個)
1パック(12個)
1パック(5個)
1パック(4個)
1パック(8個)
1パック(2個)
ねじの呼び
M4
M4
M5
M6
M8
長さ(mm)
8
8
12
14
40
50
16
20
10
15
ねじピッチ
0.7
0.7
0.8
1
1.25
全11種類を一覧で見る
内容量
1パック(17個)
注文コード
42822087
品番
M4×8
販売価格(税込)
¥593
販売価格(税別)
¥
539
バスケットに入れる
ねじの呼び
M4
材質
鉄
長さ(mm)
8
ねじピッチ
0.7
寸法t(mm)
(最大)1.8/(最小)1.55
寸法S(mm)
(呼び)2.5
表面処理
ダクロ
頭部形状
六角穴付き皿
寸法K(mm)
(最大)2.4/(最小)2.16
穴の形状
六角穴
寸法dk(mm)
(最大)8.8/(最小)7.64
ねじ山種類
メートル並目