TOPLAND
TOPLANDの スマホ/タブレット関連アクセサリ
TOPLANDの USB充電/データ転送ケーブル
TOPLANDの マイクロUSBケーブル
microUSBケーブル
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
42822509
品番
M4512
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥648
販売価格(税別)
¥
589
バスケットに入れる
2.4A対応、長さ1mのmicroUSBケーブル。2.4A対応充電・データ転送対応。
ケーブル長(m)
1
色
ホワイト
用途
スマホ充電、タブレット充電、USB充電に。
質量(g)
10
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
15×5×1000