TOPLAND
TOPLANDの スマホ/タブレット関連アクセサリ
TOPLANDの USB充電/データ転送ケーブル
TOPLANDの Type-Cケーブル
USB Type-C急速充電ケーブル
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
42822527
品番
CHTCCB200-WT
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,318
販売価格(税別)
¥
1,198
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
スマートフォン・タブレット USB Type-C端子を装備した機器に使えるケーブル。
ケーブル長(m)
2
色
ホワイト
用途
スマホ充電、タブレット充電、USB充電に。
質量(g)
60
コネクタ形状
USB Type-C
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
13×6×2000