LMU1001-BK 最軽量設計 モバイルバッテリー Willcom(ウィルコム) 42822624

 

LMU1001-BK 最軽量設計 モバイルバッテリー Willcom(ウィルコム) 42822624 LMU1001-BK 最軽量設計 モバイルバッテリー Willcom(ウィルコム) 42822624 LMU1001-BK 最軽量設計 モバイルバッテリー Willcom(ウィルコム) 42822624 LMU1001-BK 最軽量設計 モバイルバッテリー Willcom(ウィルコム) 42822624 LMU1001-BK 最軽量設計 モバイルバッテリー Willcom(ウィルコム) 42822624

最軽量設計 モバイルバッテリー

(2件のレビュー)
取扱い終了 代引不可
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード42822624 品番LMU1001-BK
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は4種類から選べます 他の種類を見る

最軽量設計のリチウム充電器。タブレット対応のハイパワー2.4A出力電流。
2ポートなので2台同時充電可能。4段階電池残量表示でわかりやすい。

バッテリー容量(mAh)10000 質量(g)200 ブラック 用途スマートフォン用のモバイルバッテリー、充電器として。 セット内容microUSBケーブル(30cm) 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)71×16×133 電池リチウムイオン電池 入力端子DC5V/2.4A 充電時間(時間)約3-4(2.4A入力時) 出力端子1ポート使用の際(DC5V/2.4A)、2ポート使用の際(DC5V/1A)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
42822615
2023-12-25
用途:
移動時に充電ができないとき
国立大学法人岩手大学 様 (教育・研究機関)

計量でとても使いやすい。出力コネクターもUSBが二つで良い。

対象商品:
42822606
2023-10-12
用途:
土木現場作業時
建設業・工事業

普通に重宝に使わせていただいています。
また機会があればよろしくお願いします

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「モバイルバッテリー/充電器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする