本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)310×235×35
質量(kg)0.4
材質PET、PVC、ナイロン、SEBS
寸法(幅W×奥行D)(mm)(取り付け可能)約305〜315×230〜240
対応機種代表:AFB4309WX/AFB4419CX/AFB4518/AFB4618/AFB4309GX
サイズ大
用途サドルカバーとして。フィットネスバイク、自転車、姿勢矯正に。
仕様(非対応機種)AF6200/BK1518/AFB6010/AFB4417/AFB7018/AFB6215/AFB6016/AFB5216G/AFB5215/AFB4417X/AFB7218/AFB5219
アズワン品番64-5288-53