※単品画像

LEDソーラーガーデンライト

(2件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード42822764 品番KL-10336(CL)
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は内容量など5種類から選べます 他の種類を見る

ソーラー充電で電気も使わず、省エネ。どこでも持ち運べてキャンプやアウトドアでも大活躍。
ソーラー充電で暗くなるとアンティーク調のボトルに入ったフェアリーライトがキラキラと輝く。
夜になり、あたりが暗くなると、LEDライトが自動的に点灯。
満充電時間で、一晩最長8時間点灯が可能。置いても吊っても使える2way仕様。

本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)75×75×135 クリア 質量(g)340 呼び寸法 用途ガーデンライト、インテリアライト、間接照明として。 材質ガラス、スチール、ラバー 電池(容量)1.2V 400mAh×1、(種類)ニッケル水素充電池単4形 LED色電球色 アズワン品番64-9646-74 防水保護等級IPX3

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2026-01-20
用途:
部屋のインテリアとして使用
株式会社えむ設計 様

昼間、窓際に斜めにしておいて、たっぷりの日差しを浴びて、約6〜8時間光り輝いています。とても幻想的で見ているだけで癒されます。

対象商品:
42822789
2020-03-19
用途:
店内インテリアに
ほたるの里のお洗濯屋さん 様 (卸売・小売業)

天候にも因りますが、一日充電して6〜8時間点灯してくれます。やわらかい電球色がきれいで気に入っています。
ひとつに電池不具合がありましたが、スムーズに交換対応していただけました。

2人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ガーデンライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする