KL-10354(OR) LED ソーラーガーデンライト モザイク キシマ 42822825 KL-10354(OR) LED ソーラーガーデンライト モザイク キシマ 42822825 KL-10354(OR) LED ソーラーガーデンライト モザイク キシマ 42822825 KL-10354(OR) LED ソーラーガーデンライト モザイク キシマ 42822825 KL-10354(OR) LED ソーラーガーデンライト モザイク キシマ 42822825

LED ソーラーガーデンライト モザイク

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 42822825 品番 KL-10354(OR)
参考基準価格(税別)¥2,130 販売価格(税込) ¥1,978
販売価格(税別)
1,798

ソーラー充電で暗くなるとフェアリーライトがキラキラと輝く大人気のエトワルに、
色とりどりのカラーと個性豊かな模様からあふれる光が美しいモザイクガラスタイプが新登場。
色ガラスの隙間を石膏で埋めている。蓋の上部がソーラーパネルとなっており、ここに日光を当てて充電。
満充電状態で、一晩約8時間点灯可能です蓋の裏側にスイッチがあり、ON/OFFできる。周りが暗くなると自動点灯。

用途ガーデンライト、インテリアライト、間接照明として。 材質ガラス、スチール、ラバー シトラス 質量(g)450 本体寸法(直径Φ×高さH)(mm)800×1350 電池(容量)1.2V 400mAh×1、(種類)ニッケル水素充電池単4形 LED色電球色 アズワン品番64-9646-80 防水保護等級IPX3

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ガーデンライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする