ゴミ箱 スライドペール

商品レビューを投稿する
6日以内出荷 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 42823123 品番 -
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,523
販売価格(税別)
3,203

フタはスライドタイプで、開閉スムーズなスライドペール。
ワンタッチでラクラク開閉。フタが開いた状態で固定できるので、ゴミ袋の交換もスムーズ。
フタが折れる設計で、キッチンカウンターの下にも設置。ポリ袋を固定する、袋止めホルダー付き。
コロ付き、引き手付きで移動もスイスイ。エッフェル塔をモチーフにしたおしゃれなデザイン。
スリム設計なので、隙間を有効活用。フタ付きなので中身が気にならず、お部屋にもキッチンにも馴染むゴミ箱。日本製の確かな品質。

商品タイプ本体+フタ 材質ポリプロピレン レッド(つやなし) 容量(L)30 用途事務所のゴミ箱、分別ダストボックスとして。 質量(kg)1.4 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)240×370×530

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ゴミ箱」にはこんなカテゴリがあります

シェアする