ステンレス天板 ダストボックス キャスター付き

商品レビューを投稿する
取扱停止中
お気に入りに追加
内容量1台 分別数2 注文コード42823254 品番STCP-2WR(WH)
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥30,778
販売価格(税別)
27,980
この商品は分別数など2種類から選べます 他の種類を見る

収納や作業台と一体になった、隠せるダストボックス。天板は水や熱に強いステンレス仕様、作業台としても大活躍。
前に開閉する扉の中に、14リットルの樹脂製ダストボックスが付属(開閉幅約32cm)。
ダストボックスは水洗い可能、うち1枚にはフタも付いてゴミのにおいを軽減。
天板下に浅引き出し2杯付き、カトラリーやラップ、ゴミ袋など細かいモノを収納。
キャスター5個(うちストッパー付き2個)。背面化粧あり。キャスターのみお客様取り付け、本体は完成品でのお届け。

材質天板:ステンレス、本体:プリント紙化粧繊維板、前板:合成樹脂化粧繊維版(塩化ビニル樹脂)、ダストボックス:ポリプロピレン 容量(L)14 ホワイト 用途キッチンカウンタータイプのダストボックスとして。 質量(kg)17 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)475×360×845 引出し内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)400×290×70 フタの種類かぶせ式 商品タイプ本体+フタ 分別数2
取扱説明書:(0.72MB)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「分別用ゴミ箱」にはこんなカテゴリがあります

シェアする