ステンレス天板 ダストボックス

商品レビューを投稿する
5日以内出荷 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 42823288 品番 SSDB-2STR(WH)
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥50,578
販売価格(税別)
45,980

収納や作業台と一体になった、隠せるダストボックス。天板は水や熱に強いステンレス仕様、作業台としても大活躍。
大型45リットルのダストボックス付属、ワンプッシュ式のフタ付き。キャスター付きで前後に出し入れ。
天板下に浅引き出し付き、カトラリーやラップ、ゴミ袋など細かいモノを収納。背面化粧あり。

材質天板:ステンレス、本体:プリント紙化粧繊維板、前板:繊維版(ラッカー塗装)、ダストボックス:ポリプロピレン 容量(L)45 ホワイト 引出し内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)285×370×100 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)695×445×850 用途キッチンカウンタータイプのダストボックスとして。 質量(kg)36.5 フタの種類かぶせ式 商品タイプ本体+フタ 分別数2
取扱説明書:(1.02MB)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「分別用ゴミ箱」にはこんなカテゴリがあります

シェアする