ステンレス天板 ダストボックス

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 分別数2 注文コード42823297 品番SSDB-2STR(DBR)
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は分別数など3種類から選べます 他の種類を見る

収納や作業台と一体になった、隠せるダストボックス。天板は水や熱に強いステンレス仕様、作業台としても大活躍。
大型45リットルのダストボックス付属、ワンプッシュ式のフタ付き。キャスター付きで前後に出し入れ。
天板下に浅引き出し付き、カトラリーやラップ、ゴミ袋など細かいモノを収納。背面化粧あり。

材質天板:ステンレス、本体:プリント紙化粧繊維板、前板:繊維版(ラッカー塗装)、ダストボックス:ポリプロピレン 容量(L)45 ダークブラウン 引出し内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)285×370×100 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)695×445×850 用途キッチンカウンタータイプのダストボックスとして。 質量(kg)36.5 分別数2

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
42823297 SSDB-2STR(DBR) 42823288 SSDB-2STR(WH) ステンレス天板 ダストボックス YAMAZEN(山善) ステンレス天板 ダストボックス YAMAZEN(山善) 1台 45,980 税込50,578 メーカーモデルチェンジ後継品

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「分別用ゴミ箱」にはこんなカテゴリがあります

シェアする