大阪魂
大阪魂の ねじ
大阪魂の 止めねじ
六角穴付止めねじ UNF(ホーローセット) くぼみ先(ステンレス)
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1パック(3個)
ねじの呼び
#10
注文コード
42823383
品番
#10-32×5/16
販売価格(税込)
¥593
販売価格(税別)
¥
539
バスケットに入れる
この商品は
ねじの呼び・内容量
など
15
種類から選べます
他の種類を見る
ねじの呼び
#10
山数
32
長さ(inch)
5/16
材質
ステンレス
寸法d(mm)
約4.8
寸法t(mm)
(最小)6.3
先端形状
くぼみ先
頭部形状
六角穴付き
穴の形状
六角穴
寸法S(inch)
(六角レンチ)3/32