※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
大阪魂
大阪魂の ねじ
大阪魂の 止めねじ
六角穴付止めねじ UNF(ホーローセット) くぼみ先(ステンレス)
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1パック(2個)
ねじの呼び
1/4
注文コード
42823401
品番
1/4-28×1/2
販売価格(税込)
¥527
販売価格(税別)
¥
479
バスケットに入れる
この商品は
ねじの呼び・内容量
など
15
種類から選べます
他の種類を見る
ねじの呼び
1/4
山数
28
長さ(inch)
1/2
材質
ステンレス
寸法d(mm)
約6.3
寸法t(mm)
(最小)3.175
先端形状
くぼみ先
頭部形状
六角穴付き
穴の形状
六角穴
寸法S(inch)
(六角レンチ)1/8