※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
大阪魂
大阪魂の ねじ
大阪魂の 止めねじ
六角穴付止めねじ UNF(ホーローセット) くぼみ先(ステンレス)
(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
ねじの呼び
3/8
注文コード
42823523
品番
3/8-24×3/4
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
この商品は
ねじの呼び・内容量
など
15
種類から選べます
他の種類を見る
ねじの呼び
3/8
山数
24
長さ(inch)
3/4
材質
ステンレス
寸法d(mm)
約9.5
寸法t(mm)
(最小)4.775
先端形状
くぼみ先
頭部形状
六角穴付き
穴の形状
六角穴
寸法S(inch)
(六角レンチ)3/16