大阪魂
大阪魂の ねじ
大阪魂の 止めねじ
六角穴付止めねじ(ホーローセット) AWP(ステンレス)(パック品)
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1パック(5個)
注文コード
42823767
品番
M4×6
販売価格(税込)
¥593
販売価格(税別)
¥
539
バスケットに入れる
ねじの呼び
M4
ねじピッチ
0.7
長さ(mm)
6
材質
ステンレス
寸法t(mm)
(最小)1欄:1.5、2欄:2.5
寸法S(mm)
(呼び)2
寸法e(mm)
(最小)2.30
頭部形状
六角穴付き
寸法P(mm)
(最大)0.2
穴の形状
六角穴
寸法dc(Φmm)
(最大)2.4/(最小)1.8
寸法df(Φmm)
おねじの谷径