※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

M1.4×5 六角穴付止ねじ クボミ(ステンレス) 大阪魂 42824232 M1.4×5 六角穴付止ねじ クボミ(ステンレス) 大阪魂 42824232 M1.4×5 六角穴付止ねじ クボミ(ステンレス) 大阪魂 42824232

六角穴付止ねじ クボミ(ステンレス)

(72件のレビュー)
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 ねじの呼びM1.4 注文コード42824232 品番M1.4×5
販売価格(税込) ¥538
販売価格(税別)
489
この商品はねじの呼び・内容量など97種類から選べます 他の種類を見る
ねじの呼びM1.4 ねじピッチ(mm)0.3 長さ(mm)5 材質ステンレス(SUSXM7) 先端形状くぼみ先 穴の形状六角穴

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 ねじ・ボルト・釘/素材:115

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 72
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2026-01-05
用途:
機械整備
電気・ガス・熱供給・水道業

ホームセンターでは探しても見つからない。
こんなに沢山は要らないけど「安価だから」と購入しました。
工具箱の底に数個ころがしておくと意外と出番がある。

対象商品:
05524373
2025-11-18
用途:
什器に
運輸・通信業

パンチングボードのフックとして使うために購入しました。5mmの穴にはちょうどよく問題なく使用できました。

2025-08-19
用途:
機器の取り付け

ステンレス製はあまり店頭に置いて無いのでこちらで購入。
問題無く使える。

2025-06-10
用途:
部品の固定

最近のホームセンターは在庫のネジの種類も多くなっていますが、このサイズは置いている店もなくて、重宝しています。

対象商品:
05524215
2024-03-16
用途:
弊社製品の組み込み部品として

前回も購入させていただき 調子よく
弊社製品の組み込み部品として 使用しております
得意先からのクレームも無く 安心して 組み込んでいます

対象商品:
05524364
2024-02-05
用途:
小水力発電機

取付て使用しましたが、異状なく使用できたのでよかった。

対象商品:
05524197
2023-09-15
用途:
機械のメンテナンス時
ミツエオート 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

機械のメンテナンス時に使用し問題ありませんでした。
出来れば、サイズの種類を増やしてほしいです。

対象商品:
42824327
2023-08-30
用途:
宅配BOXの固定材料の一部として購入
その他業種

宅配BOXの固定材料の一部で購入。
ステンレス素材なので、助かっております。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
7:その他(ミルシート・出荷証明書)
1人が参考にしています
2022-03-29

「ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする