※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

M3×3 六角穴付止めねじ(ホーローセット) くぼみ先(ステンレス/アロック)(パック品) 大阪魂 42824372 M3×3 六角穴付止めねじ(ホーローセット) くぼみ先(ステンレス/アロック)(パック品) 大阪魂 42824372

六角穴付止めねじ(ホーローセット) くぼみ先(ステンレス/アロック)(パック品)

(3件のレビュー)
お気に入りに追加
内容量 1パック(7個) 注文コード 42824372 品番 M3×3
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年2月下旬より順次出荷を予定しています。
販売価格(税込) ¥450
販売価格(税別)
409
ねじの呼びM3 ねじピッチ0.5 長さ(mm)3 材質ステンレス 寸法t(mm)(最小)1欄:1.2、2欄:2 寸法S(mm)(呼び)1.5 表面処理アロック 寸法e(mm)(最小)1.73 先端形状くぼみ先 頭部形状六角穴付き 穴の形状六角穴 寸法df(Φmm)おねじの谷径 寸法dz(Φmm)(最大)1.4/(最小)1.15

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 ねじ・ボルト・釘/素材:116

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
42824555
2019-10-17
用途:
機械メンテナンス
製造業

アロックの塗布位置が悪すぎます。先端部は全く塗布なく、中心部だけなので、ロックがかなり弱いです。

対象商品:
42824494
2019-02-19
用途:
余り穴のメクラに使用

コスパ抜群、問題なく普通に使えます。安価に入手出来て助かります。

対象商品:
42824512
2018-05-29
用途:
ホルソーセンタードリル固定用

ステンレスの割に価格も手頃で、しっかりしており、コストも手頃なので大変満足してます

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
141:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする