※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

M4×4 六角穴付止めねじ(ホーローセット) くぼみ先(ステンレス/アロック)(パック品) 大阪魂 42824415 M4×4 六角穴付止めねじ(ホーローセット) くぼみ先(ステンレス/アロック)(パック品) 大阪魂 42824415

六角穴付止めねじ(ホーローセット) くぼみ先(ステンレス/アロック)(パック品)

(3件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1パック(6個) ねじの呼びM4 注文コード42824415 品番M4×4
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
この商品はねじの呼び・内容量など23種類から選べます 他の種類を見る
ねじの呼びM4 ねじピッチ0.7 長さ(mm)4 材質ステンレス 寸法t(mm)(最小)1欄:1.5、2欄:2.5 寸法S(mm)(呼び)2 表面処理アロック 寸法e(mm)(最小)2.3 穴の形状六角穴 寸法df(Φmm)おねじの谷径 寸法dz(Φmm)(最大)2/(最小)1.75

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
42824555
2019-10-17
用途:
機械メンテナンス
製造業

アロックの塗布位置が悪すぎます。先端部は全く塗布なく、中心部だけなので、ロックがかなり弱いです。

対象商品:
42824494
2019-02-19
用途:
余り穴のメクラに使用

コスパ抜群、問題なく普通に使えます。安価に入手出来て助かります。

対象商品:
42824512
2018-05-29
用途:
ホルソーセンタードリル固定用

ステンレスの割に価格も手頃で、しっかりしており、コストも手頃なので大変満足してます

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
141:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする