曜日別特売
JS-046SC-B3LGY JSデスク サイドキャビネット プラス[家具] 42824417

JSデスク サイドキャビネット

(1件のレビュー)
4日以内出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送4日以内出荷とは
高さ(mm)603
エルグレー
段数3段
棚段数3段
内容量1台注文コード42824417品番JS-046SC-B3LGY
参考基準価格(税別)¥27,900販売価格(税込)¥29,678
販売価格(税別)
26,980

シャープなフラットデザインのお求めやすいスチールデスクシリーズ「JSデスク」です。
カラーはホワイト(天板・本体同色)、エルグレー(天板・本体同色)、ブラック(天板ホワイト・本体ブラック)の3タイプ。
平机と組み合わせることで作業スペースと収納が広がります。
こちらはサイドキャビネットです。

エルグレー外寸(幅×奥行×高さ)(mm)396×577×603棚段数3段質量(kg)22.4耐荷重(kg)引出上・中段:10、下段:20キャスターあり(双輪キャスター,ストッパー無し)付属品鍵2枚、仕切板L1枚、ペントレー1個付き仕様オールロック機能付き、転倒防止コロ付き、ラッチ機構なし材質天板・本体・引出:鋼板(樹脂焼付け塗装)幅(mm)396高さ(mm)603奥行(mm)577段数3段最大積載量(kg)引出上・中段:10、下段:20外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)396×577×603引出し内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)上段:328×442×75、中段:328×442×114、下段:317×527×295グリーン購入法適合サービス分類組立・設置・取付施錠あり(オールロック)
注意
※JSデスク 平机と組み合わた場合、サイドキャビネットが約20mmほど前に出ます。
【家具のメーカー直送商品は以下の点にご注意ください】
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※こちらの商品はメーカー自社便でのお届けとなります。お届け日に開梱・設置・梱包材の引取まで行います。
※ご注文数量が多い場合や組立に時間がかかる商品の場合、お届けとは別に組立担当の作業員がお伺いする場合がございます。
※通常配送にてご対応できない場合など、ご注文内容によりましては別途費用がかかる場合がございます。
※ご不在のため持ち帰り、再配達となった際は再配達料がかかります。また、再配達手配のご連絡をいただいてから出荷までに3営業日程度いただいております。
※一部地域、離島又は立地条件によっては車上渡しとなります。
※数量およびお届け先によっては人員手配のため、表記より1~3日ほどお時間を頂戴する場合がございます。
※その他納品のための確認事項を、バスケット投入後の「オプション指定」画面でご入力をお願い致します。またご注文は【WEB限定】とさせていただきます。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。やむを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※搬入に際して養生作業は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき2,700/税込2,970
北海道地方数量1につき2,700/税込2,970
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 42824408
2022-05-18
用途: 事務机として
建設業・工事業

50年物のデスクを取り替えました。
組み立てして頂けるので(別途送料に含まれますが)4台1時間程で完了しました。
明るくなりました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

デスク・テーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする