伸晃
伸晃の キッチン用品
伸晃の シンクまわり
流し用ゴミカゴ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
42825214
品番
SP-106W
参考基準価格(税別)
¥440
販売価格(税込)
¥439
販売価格(税別)
¥
399
バスケットに入れる
抗菌加工で清潔にご使用いただけます。
小さいサイズのゴミカゴには、ほぼこのサイズがピッタリです。
清潔なシンクは、排水口周りがチェックポイント!
仕様
80mmタイプ
材質
ポリプロピレン(抗菌剤入)
色
ホワイト
質量(g)
約65
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
約80×80×164
耐熱温度(℃)
約120
アズワン品番
65-0398-50