流し用止水フタ

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード42825284 品番SP-214
参考基準価格(税別)¥500 販売価格(税込) ¥549
販売価格(税別)
499

80タイプサイズの排水口にピッタリです。
いったんはめ込むとピタッと止水し、外す時もつまみ付なので外しやすい。
シンクでの漬け置き洗いや排水口からの臭い止めに便利です。
清潔なシンクは、排水口周りがチェックポイント!

材質本体:ステンレス(SUS304)、本体枠:熱可塑性エラストマー、つまみ:ABS樹脂 ブラック 質量(g)約29 タイプ80mmタイプ 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約83.7×83.7×15 アズワン品番65-0398-52
注意
直径80タイプ用です。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「キッチン用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする