高床式スノコ ジョイントパレット

(9件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 42825485 品番 JP-BR1
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,648
販売価格(税別)
1,498

お布団下やクローゼットに。
通気性のよい高床すのこです。
インテリアに合わせやすい木目柄&ブラウンカラーの高床すのこです。
お布団下・納戸・ベランダ・クローゼットなど様々な場所でお使いいただけます。

寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約517×516×71 エコブラウン 材質本体:ポリプロピレン・ポリエチレン 質量(g)約1400 耐荷重(kg)約120
注意
つなげた時の重なりしろ幅17mm、奥行71mmです。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 9
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
42825485
2024-04-10
用途:
陸上養殖の濾過槽の濾材のスノコに使います
株式会社アクアテックジャパン 様

まだ使い始めて間の無いのではっきりしませんが多分行けると思います。

対象商品:
42825485
2022-12-02
用途:
製品の箱を乗せてる
製造業

物自体は軽く、丈夫。
パレットどうしがくっつける事ができるので、ずれなくてきちんと整理が出来ます。

対象商品:
42825485
2022-08-09
用途:
紙製品のストック場に敷いた
株式会社フジリテイリング 様 (卸売・小売業)

ジョイントでき軽く安くとてもコスパが良い。
地面からの高さが丁度良い

対象商品:
84410725
2022-09-01
用途:
浴室の洗濯機置き
有限会社 横溝商事 様 (卸売・小売業)

古い1DK賃貸アパートの浴室に洗濯機を置く台に使用しようと購入しました。一人暮らし用の
4.5kg洗濯機の台としては使用可能です。

対象商品:
42825485
2022-04-18
用途:
自宅な押し入れ
サービス業

なんと言っても高さがある事です。他社にはないので湿気対策に安心です。

3人が参考にしています
対象商品:
42825485
2020-08-18
用途:
在庫品の収納
スケッチ 様 (製造業)

段ボール保管の在庫の下に引いています。
高さがしっかりあるので、湿気対策に良いです。

1人が参考にしています
対象商品:
84410725
2020-05-26
用途:
雨天時のぬかるみに敷く
社会福祉法人海辺福祉会 様

雨の日に園庭がぬかるむので通路に敷いています。濡れた靴で踏んでも滑ることもなく安全です。

1人が参考にしています
対象商品:
84410725
2018-11-13
用途:
材料を置く時に使ってます
株式会社渡辺総業 様

繋いで使ったり。散して別々に使ったり出来るので便利です。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「マット・スノコ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする