伸晃
伸晃の キッチン・調理用品
伸晃の ボール・ざる・漬物・米びつ
伸晃の 米びつ
システムキッチン用 ライスボックス
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
容量(kg)
約11
注文コード
42825494
品番
BRB-11BR
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥3,200
この商品は
容量
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
引き出しの中をスッキリ収納。
お米の冷蔵庫保存にもオススメです。
システムキッチンの引き出し内でのお米の保存にピッタリの専用ボックス。
便利な計量カップ付きです。
材質
本体・計量カップ:ポリプロピレン、フタ:ABS樹脂、パッキン:シリコンゴム
容量(kg)
約11
色
ブラウン
質量(g)
約880
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
約330×303×193